{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 240 mm | |
Pagrindo plotis | 750 mm | |
Pagrindo gylis | 550 mm | |
Skyriaus nešiojamam kompiuteriui aukštis viduje | 85 mm | |
Skyriaus nešiojamam kompiuteriui plotis viduje | 560 mm | |
Skyriaus nešiojamam kompiuteriui gylis viduje | 275 mm | |
Svoris | 21,5 kg | |
Produkto rūšis | Kompiuterio pultas |
Produkto numeris | 948042 S | |
EAN / GTIN | 4067263104223 | |
Gamintojo numeris | 948042 S |