Skyrelis nešiojamam kompiuteriui, rakinamas 1

Prekės Nr.: 948048 1
1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Naud. aukštis 85 mm
Naudingas plotis 560 mm
Naudingasis gylis 300 mm
Svoris 6,5 kg
Produkto rūšis Skyrius nešiojamam kompiuteriui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505
Gamintojo numeris 948048 1

Aprašymas

Modelis:

Įkabinamas skyrelis nešiojamam kompiuteriui, klaviatūrai, pelei ir pan. Užrakinamas, dangtis iš bambuko.

Tinka:

Pultas kompiuteriui Nr. 948040, 948042.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį