Įrankių spinta su stalčiais 75 kg 300/2

Prekės Nr.: 942832 300/2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pagalbinės tvirtinimo priemonės: išmušti
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 27×27 E
Modelis 300/2
Aukštis 400 mm
Plotis 565 mm
Gylis 572 mm
Plotis E 27 E
Gylis E 27 E
Naud. aukštis 300 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 300 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 459 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 459 mm
Stalčių skaičius 2
Svoris 46 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942832 300/2
EAN / GTIN 4045197773814
Gamintojo numeris 942832 300/2

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas kaip aprašyta Nr. 942801. Stalčių blokas kaip aprašyta Nr. 942823.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 150; 150 mm

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 5005 ryškiai mėlyni, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite  96 skyriuje.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį