{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 27×27 E | |
Modelis | 300/3 | |
Aukštis | 400 mm | |
Plotis | 565 mm | |
Gylis | 572 mm | |
Plotis E | 27 E | |
Gylis E | 27 E | |
Naud. aukštis | 300 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 300 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 459 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 459 mm | |
Stalčių skaičius | 3 | |
Svoris | 52 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 942832 300/3 | |
EAN / GTIN | 4045197773821 | |
Gamintojo numeris | 942832 300/3 |