Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto 800 mm

Prekės Nr.: 942765 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 600
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 600
    Reguliuojamas aukštis kas 25
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 800 mm
    Plotis 2 000 mm
    Gylis 700 mm
    Plotis  G 80
    Gylis  G 28
    Naud. aukštis 663 mm
    Modelis patiems susikomplektuoti
    Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
    Spintos priekinė dalis Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Rankenos padėtis viršuje
    Svoris 125 kg
    Produkto rūšis Erdvi spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 942765 800
    EAN / GTIN 4062406595906
    Gamintojo numeris 942765 800

    Aprašymas

    Modelis:

    Neįrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).
    Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

    Pastaba:

    Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530942610 ir 95-ajame skyriuje.
    Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.
    Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį