Sunkių daiktų lentynoms, Kai spintos / skyriaus plotis G: 40

Prekės Nr.: 942610 40
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos / skyriaus plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 200
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 200 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 950 mm
Gylis 625 mm
Storis 40 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Gamintojo numeris 942610 40

Aprašymas

Modelis:

Lentynos iš cinkuoto lakštinio plieno, sustiprintas modelis atlaiko 200 kg apkrovą.

Tinka:

Spintos Nr. 942301942367, Nr. 942701942767, Nr. 942801942867.

Tiekiama:

Lentynos su atramomis.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Atkreipkite dėmesį į bendrą spintos keliamąją galią.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį