Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais perforuotomis sienelėmis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 2000 mm

Prekės Nr.: 942041 2000
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 80
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 28
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 1 690 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis 635 mm
Perforuotų sienelių skaičius 3
Modelis Perforuota vertikalios spintos sienelė
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Svoris 243 kg
Produkto rūšis Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Gamintojo numeris 942041 2000

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta su perforuota sienele 40×28G
Modelis kaip aprašyta Nr. 942033 dyd. 2000/4, tačiau su 3 vertikaliais stalčiais. Puikiai tinka sandėliuoti tvirtinimo elementus ir kilpas taupant vietą.
Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 50 mm. Teleskopinė perforuota sienelė yra su atskiru apsauginiu fiksatoriumi. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg. Naudojamas abiejų pusių plotas vertikaliai 2,1 m2 (gylis × aukštis 635×1690 mm).

Tiekiama:

3 vnt. vonelių kilpoms pasidėti Nr. 942054 dyd. 2; 4 vnt. universalių laikiklių 45° Nr. 955590 dyd. 75; 4 vnt. universalių laikiklių 90° Nr. 955600 dyd. 100×100.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu.