{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 200 kg | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 425 mm | |
Storis | 40 mm | |
Montavimo aukštis | 125 mm | |
Paskirtis | Sunkių daiktų spinta | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 940590 50 | |
EAN / GTIN | 4062406134891 | |
Gamintojo numeris | 940590 50 |