Lentyna 200 kg, Kai spintos / skyriaus plotis G: 30

Prekės Nr.: 940590 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos / skyriaus plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 200
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 200 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 700 mm
Gylis 425 mm
Storis 40 mm
Montavimo aukštis 125 mm
Paskirtis Sunkių daiktų spinta
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 940590 30
EAN / GTIN 4062406134877
Gamintojo numeris 940590 30

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotos lentynos su didesne keliamąja galia.

Tinka:

Spintos Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

Tiekiama:

1 pora universalių laikiklių su 2 dalių lentyna.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį