{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 26×14 | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×14G | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 60 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 863 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 350 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 26 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 14 | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Lentynų skaičius | 4 | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Svoris | 109 kg | |
Produkto rūšis | Lentynų spinta |
Produkto numeris | 940187 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406069933 | |
Gamintojo numeris | 940187 1000 |