Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G 200 mm

Prekės Nr.: 940651 200
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 26×14G
    Naud. aukštis 175 mm
    Naudingas plotis 650 mm
    Naudingasis gylis 350 mm
    Naudingasis plotis G 26
    Naudingasis gylis G 14
    Svoris 18 kg
    Produkto rūšis Stalčius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 940651 200
    EAN / GTIN 4062406281441
    Gamintojo numeris 940651 200

    Aprašymas

    Modelis:

    Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su stumdomomis durimis. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

    Tinka:

    Spintos Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165940237, Nr. 940885940907.

    Spalva:

    Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Skirtukų su įpjovomis naudojimas negalimas, nes stalčių dugnas uždaras.