{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kopėčių ilgis | 2,4 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,5 m | |
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki | 2,61 m | |
tinka lentynoms, kurių aukštis | 2 500 mm | |
apatinis išorinis plotis | 0,6 m | |
Išnešimas | 1 m | |
Skersinių aukštis | 25 mm | |
Skersinių plotis | 73 mm | |
Laiptų aukštis | 235 mm | |
Pakopų skaičius | 9 | |
Svoris | 10,2 kg | |
Produkto rūšis | Kopėčios lentynoms |
Produkto numeris | 935800 9 | |
EAN / GTIN | 4062406134228 | |
Gamintojo numeris | 935800 9 |