{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kopėčių ilgis | 2,95 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,95 m | |
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki | 3,11 m | |
tinka lentynoms, kurių aukštis | 3 000 mm | |
apatinis išorinis plotis | 0,6 m | |
Išnešimas | 1,2 m | |
Skersinių aukštis | 25 mm | |
Skersinių plotis | 73 mm | |
Laiptų aukštis | 235 mm | |
Pakopų skaičius | 11 | |
Svoris | 11,5 kg | |
Produkto rūšis | Kopėčios lentynoms |
Produkto numeris | 935800 11 | |
EAN / GTIN | 4062406134235 | |
Gamintojo numeris | 935800 11 |