Skardinė apdaila šoniniams rėmams, Stalčiai 20G gylis, Tinka šoninių rėmų aukščiui: 2500mm

Prekės Nr.: 935040 2500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Gylis 580 mm
tinka skersinių aukščiui 2 500 mm
Produkto rūšis Šoninis skydelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 935040 2500
EAN / GTIN 4062406107604
Gamintojo numeris 935040 2500

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su privirintais gnybtais stovo rėmui uždengti: neleidžia iš šono pasiekti greta esančių užrakintų lentynų turinio,  rekomenduojama lentynų spintoms su varstomomis, stumdomomis durimis ir roletais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Stovo rėmui iš abiejų pusių uždengti reikia dviejų apdailos sienelių iš lakštinio plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį