Skardinė apdaila šoniniams rėmams 2000 mm

Prekės Nr.: 935040 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Gylis 580 mm
    tinka skersinių aukščiui 2 000 mm
    Produkto rūšis Šoninis skydelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 935040 2000
    EAN / GTIN 4062406107567
    Gamintojo numeris 935040 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno su privirintais gnybtais stovo rėmui uždengti: neleidžia iš šono pasiekti greta esančių užrakintų lentynų turinio,  rekomenduojama lentynų spintoms su varstomomis, stumdomomis durimis ir roletais.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Stovo rėmui iš abiejų pusių uždengti reikia dviejų apdailos sienelių iš lakštinio plieno.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį