{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 880 mm | |
Plotis | 80 mm | |
Gylis | 660 mm | |
platus tarpas | 580 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
tinka plokštėms, kurių plotis | 700 mm | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 933706 660 | |
EAN / GTIN | 4045197678096 | |
Gamintojo numeris | 933706 660 |