Modulis, Modulis: AIR/S

Prekės Nr.: 933913 AIR/S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašas Apsauginė suspausto oro mova
Modelis iki 16 bar
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933913 AIR/S
EAN / GTIN 4045197997364
Gamintojo numeris 933913 AIR/S

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė suspausto oro mova individualiam surinkimui. DN 7,8.

Tinka:

Maitinimo lizdų moduliai Nr. 923405, 927235, 928470; kojų dalys Nr. 933704, 933706, 933708, 933710; maitinimo blokas Nr. 927325927329, 933920; maitinimo lizdų bėgeliai Nr. 923400 – 923403, 928411928444, 933941, 933933933937. Kojų dalys Nr. 927062, 927063.

Tiekiama:

Apsauginė suspausto oro mova, cinkuota su 3/8 colio vidiniu sriegiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį