Vežimėlis su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg 885/5

Prekės Nr.: 931325 885/5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 36×24
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 885 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 700 mm
    Naud. aukštis 600 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
    Stalčių bloko aukštis 700 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 600 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 900 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 36
    Stalčių naudingasis gylis G 24
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 125 mm
    su pakeltu kraštu taip
    Stalčių skaičius 5
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    maksimali keliamoji galia 600 kg
    Modelis su ratukais; su stalčiais
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Korpusą atidaryti iš viršaus ne
    Ratukai nepalieka žymių taip
    Svoris 153 kg
    Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931325 885/5
    EAN / GTIN 4062406352691
    Gamintojo numeris 931325 885/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Pilnai surinkta su stalčiais 36x24G.
    Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, ⌀ 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.
    100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).
    Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį