Vežimėlis su stalčiais 885/0

Prekės Nr.: 931327 885/0
885/0
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 885 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 700 mm
    Naud. aukštis 600 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
    Stalčių bloko aukštis 700 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 600 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 125 mm
    su pakeltu kraštu taip
    Stalčių skaičius 0
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    maksimali keliamoji galia 600 kg
    Modelis su ratukais; patiems susikomplektuoti
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Korpusą atidaryti iš viršaus ne
    Ratukai nepalieka žymių taip
    Svoris 76 kg
    Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931327 885/0
    EAN / GTIN 4062406352714
    Gamintojo numeris 931327 885/0

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka naudoti su stalčiais 36x24G.
    Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, ⌀ 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Galima naudoti tik stalčius Nr. 931354 arba Nr. 931356 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį