Stalčius leistinoji apkrova 200 kg 300 mm

Prekės Nr.: 931165 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 26×24
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 26×24G
    Priekio aukštis 300 mm
    Naud. aukštis 275 mm
    Naudingas plotis 650 mm
    Naudingasis gylis 600 mm
    Naudingasis plotis G 26
    Naudingasis gylis G 24
    su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
    Paskirtis Įrankių spinta
    Svoris 21 kg
    Produkto rūšis Stalčius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931165 300
    EAN / GTIN 4062406064952
    Gamintojo numeris 931165 300

    Aprašymas

    Modelis:

    100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
    Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).
    Leistinoji apkrova 200 kg.

    Tinka:

    Įrankių spintos korpusas 30×28G Nr. 931155.

    Tiekiama:

    Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį