Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 125mm

Prekės Nr.: 931165 125
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 26×24G
Priekio aukštis 125 mm
Naud. aukštis 100 mm
Naudingas plotis 650 mm
Naudingasis gylis 600 mm
Naudingasis plotis G 26
Naudingasis gylis G 24
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Paskirtis Įrankių spinta
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931165 125
EAN / GTIN 4062406064914
Gamintojo numeris 931165 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Leistinoji apkrova 200 kg.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×28G Nr. 931155.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį