Vežimėlis su stalčiais 75 kg 885/5

Prekės Nr.: 930725 885/5
885/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 36×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 885 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Naud. aukštis 600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
Stalčių bloko aukštis 700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 36
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 5
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 600 kg
Modelis su ratukais; su stalčiais
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Korpusą atidaryti iš viršaus ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 131 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930725 885/5
EAN / GTIN 4062406348762
Gamintojo numeris 930725 885/5

Aprašymas

Modelis:

Pilnai surinkta su stalčiais 36x20G.
Montavimo vežimėlis 40x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, ⌀ 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.
100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).
Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį