{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 248 mm | |
Aukštis virš plokštės | 210 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 120 mm | |
Štampuotos kiaurymės ⌀ apvado viršuje | 6 mm | |
Štampuotų kiaurymių skaičius apvado viršuje, kur galima įstatyti, pvz., atsuktuvus | 8 | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Spalva | šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dažytas milteliniu būdu | |
Produkto rūšis | Apvadas |
Produkto numeris | 928720 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117665 | |
Gamintojo numeris | 928720 1000 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |