LED apšvietimo elementas iš šono 15 W

Prekės Nr.: 928620 15
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Multifix
    Ilgis 455 mm
    Gylis 60 mm
    Montavimo aukštis 120 mm
    Šviestuvo ilgis 300 mm
    Šviestuvo gylis 30 mm
    Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
    Nominalioji įtampa 250 V
    Naudojama galia 15 W
    Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
    Šviesos srautas 630 lm
    Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius 1
    LED technologija taip
    tolygiai sukiojamas 180 laipsniai
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Tvirtinamas šviestuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928620 15
    EAN / GTIN 4062406117504
    Gamintojo numeris 928620 15

    Aprašymas

    Modelis:

    Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.
    Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.
    LED apšvietimo elementas tvirtinamas atraminės konstrukcijos šonuose. Šviestuvą galima laipsniškai pasukti 180° kampu ir taip išgauti optimalų apšvietimo lygį. Kiekvienas elementą galima atskirai įjungti bei išjungti naudojant integruotą jungiklį.

    Tinka:

    Atramos Nr. 928010, Nr. 928020, Nr. 928030 ir Nr. 928075 und Nr. 928076.

    Spalva:

    Korpusas sidabrinis panašus į RAL 9006.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį