Maitinimo lizdų modulis atramoms DE250V/2

Prekės Nr.: 928460 DE250V/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 480 mm
Plotis 55 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali srovė 16 A
Srovės tipas AC
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
F tipo kištukų kiekis 2
Kištuko tipas F
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Gamintojo numeris 928460 DE250V/2

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos. Prisukti ant rėmo šonų.
Laidais sujungtas su dviem Schuko elektros lizdais.

Tinka:

Atramos Nr. 928010 (išskyrus dyd. 200), Nr. 928020, 928075 ir Nr. 928076.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kiekviename rėme gali būti ne daugiau nei 2 kištukiniai lizdai.
Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį