Multimedia dvigubas sukiojamas laikiklis su universaliais laikikliais 2

Prekės Nr.: 928272 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pasukamų rankenų kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 510 mm
Gylis 111 mm
Sukiojamo laikiklio siekis 209 mm - 295 mm
Pakreipimo ribos 15 laipsniai
Produkto rūšis Monitoriaus/klaviatūros laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928272 2
EAN / GTIN 4009729074107
Gamintojo numeris 968+0119+002

Aprašymas

Modelis:

Lengvai reguliuojamas dvigubas sukiojamas laikiklis iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio, milteliais dengto plieno ir plastiko. Perforuotų sienelių tvirtinimui. Tinka dviems monitoriams, kurių skersmuo maks. iki 30 colių, o plotis apie 680 mm. Sukiojamo laikiklio darbinė dalis 209–295 mm. Horizontalus posvyrio diapazonas 15°. Keliamoji galia 2 × 7 kg. Lengva pritvirtinti monitorių viena ranka naudojant QuickRelease. Kartu su kabelių laikikliu.

Paskirtis:

Plokštieji ekranai su standartiniu 75/100 tvirtinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį