Planšetės laikiklis 1

Prekės Nr.: 928280 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistinoji apkrova 0,75 kg
Svoris 0,6 kg
Produkto rūšis Monitoriaus/klaviatūros laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Gamintojo numeris 911+3005+000

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinis planšečių laikiklis, tinkantis įvairių gamintojų planšetėms. Tvirtinimui prie perforuotų sienelių ir atramų. Gnybto ilgis 160 – 300 mm. 10 colių planšetes galima įdėti pasirinktinai stačiai arba skersai.

Paskirtis:

Planšetės, kurių dydis nuo 7 iki 10 colių.

Tinka:

Multimedijos laikiklis su universaliu laikikliu Nr. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.