Lentyna su šviestuvu 2000

Prekės Nr.: 928140 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 25 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis 1 920 mm
Naudingas plotis 1 880 mm
Naudingasis gylis 300 mm
Montavimo aukštis 80 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 27 W
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Šviesos srautas 2 520 lm
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
tinka modeliui 2000
Lentyna su apšvietimu
LED technologija taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928140 2000
EAN / GTIN 4062406113346
Gamintojo numeris 928140 2000

Aprašymas

Modelis:

Lentynos kaip aprašyta Nr. 928131. Su integruotu, lankstomu LED apšvietimu (modelis kaip Nr. 928600) lentynos apačioje.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu, šviestuvo korpusas sidabrinis.

Pastaba:

Šviestuvas žemiau lentynos yra su įmontuotu LED apšvietimu. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Gamintojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį