{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 25 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis | 1 420 mm | |
Naudingas plotis | 1 380 mm | |
Naudingasis gylis | 300 mm | |
Montavimo aukštis | 80 mm | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Naudojama galia | 27 W | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Šviesos srautas | 2 520 lm | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 4 000 K | |
tinka modeliui | 1500 | |
Lentyna | su apšvietimu | |
LED technologija | taip | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 928140 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113339 | |
Gamintojo numeris | 928140 1500 |