Langelis, Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 2000

Prekės Nr.: 928090 2000
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 481 mm
Plotis 1 920 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 2000
Langelio medžiaga Polikarbonatas
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Stiklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928090 2000
EAN / GTIN 4062406113100
Gamintojo numeris 928090 2000

Aprašymas

Modelis:

Iš polikarbonato, plieninis kampainis dešinėje ir kairėje tvirtinimui. Darbo vieta puikiai apšviečiama dėl skaidraus paviršiaus.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį