Langelis, Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928090 1000
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 481 mm
Plotis 920 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 1000
Langelio medžiaga Polikarbonatas
Svoris 4 kg
Produkto rūšis Stiklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Gamintojo numeris 928090 1000

Aprašymas

Modelis:

Iš polikarbonato, plieninis kampainis dešinėje ir kairėje tvirtinimui. Darbo vieta puikiai apšviečiama dėl skaidraus paviršiaus.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį