Korpusas 24G su durimis su dešinine atrama / stalčiais 900/2

Prekės Nr.: 927610 900/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 900 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Naudingas plotis 550 mm
stalčių priekio aukštis 75 mm; 75 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Naudingasis aukštis stalčiams 150 mm
Durų aukštis 625 mm
Durelių naudingasis aukštis 625 mm
Durų tvirtinimas dešininiai
Stalčių skaičius 2
Durų skaičius 1
Svoris 52 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927610 900/2
EAN / GTIN 4062406110277
Gamintojo numeris 927610 900/2

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75
Durų aukštis mm: 625
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį