Korpusas 24G su stalčiais 900/7

Prekės Nr.: 927600 900/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 900 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 800 mm
Naudingas plotis 550 mm
stalčių priekio aukštis 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
Stalčių skaičius 7
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Svoris 88 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927600 900/7
EAN / GTIN 4062406110147
Gamintojo numeris 927600 900/7

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiųpriekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį