{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 700 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
F tipo kištukų kiekis | 2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Svoris | 22,7 kg | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 927325 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108519 | |
Gamintojo numeris | 927325 700 |