{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 670 mm | |
Naudingas plotis | 280 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Stalčių skaičius | 1 | |
Svoris | 42,3 kg | |
Produkto rūšis | Kojos / apatinė dalis |
Produkto numeris | 927321 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108502 | |
Gamintojo numeris | 927321 900 |