{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 600 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 570 mm | |
Naudingas plotis | 280 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Svoris | 23,9 kg | |
Produkto rūšis | Kojos / apatinė dalis |
Produkto numeris | 927321 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108472 | |
Gamintojo numeris | 927321 600 |