Važiuoklė Ready-to-go darbastaliams 1800

Prekės Nr.: 927271 1800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Serija Ready-to-go
Aukštis 200 mm
Plotis 1 800 mm
Gylis 700 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia 400 kg
Produkto rūšis Mobilus modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927271 1800
EAN / GTIN 4062406272425
Gamintojo numeris 927271 1800

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos., nepalieka žymių, pilkos spalvos. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys). 2K Haptoprene rankena ant kėlimo ir nuleidimo įrenginio.

Tinka:

Nr. 927241 dyd. 1800/3, Nr. 927261 dyd. 1800/3.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

Važiuoklė netinkama papildymui. Darbastaliams su pavaža reikia viena ranka ištraukiamų stalčių. Netinkama darbastaliams su atviru korpusu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį