Darbastalis, kairėje 3 stalčiai, vidurys atviras, dešinėje durys ir 1 stalčius buko Multiplex plokštė 2000 mm

Prekės Nr.: 921154 2000
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 800
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 800 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go
Aukštis 950 mm
Darbastalio ilgis 2 000 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Spintelės plotis 1 900 mm
Spintelės gylis 700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 625 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Durelių aukštis (dešinėje) 375 mm
Svoris 153 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 921154 2000
EAN / GTIN 4062406262198
Gamintojo numeris 921154 2000

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.
Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui.
Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.
Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 125, 200, 300
Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 125
Durelių aukštis (dešinėje) mm: 475

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį