Darbastalis iš buko Multiplex su lakštinio plieno danga 1500 mm

Prekės Nr.: 926125 1500
(391,67 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 1 500 mm
    Gylis 800 mm
    Storis 50 mm
    Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
    Stalviršio danga Lakštinis plienas, cinkuotas
    Dangos storis 2 mm
    Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 926125 1500
    EAN / GTIN 4062406212339
    Gamintojo numeris 926125 1500

    Aprašymas

    Modelis:

    Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm: kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

    Pastaba:

    Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį