50 mm storio stalviršio iš suklijuotų buko kaladėlių 1500 mm

Prekės Nr.: 926041 1500
(218,67 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Stalviršio danga lakuota bespalviu laku
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Gamintojo numeris 926041 1500

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį