Šešiakampis darbastalis 6

Prekės Nr.: 925804 6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 2 000
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 850 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 2 000 kg
    Plokštelės storis 50 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 20×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Aukštis 850 mm
    Stalčių bloko aukštis 800 mm
    Stalčių bloko plotis 600 mm
    Stalčių bloko gylis 650 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Stalčių skaičius 6
    Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
    Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
    ComfortClose ne
    Svoris 600 kg
    Produkto rūšis šešiakampis darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 925804 6
    EAN / GTIN 4062406102135
    Gamintojo numeris 925804 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieno konstrukcijos šešiakampis darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.
    Modelis 6/7A su 6 stalčiais,modelis 7 su 7 stalčiais kiekviename bloke.
    Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.

    Komplektacija:

    Stalčių priekiniai aukščiai mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Tiekiama:

    6 stalčių korpusas, 6 tarpinės skardos, stalviršis, tvirtinimo priemonės.

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį