Stumdomas darbastalis, kairėje atviras, dešinėje durys ir stalčius, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė 1250 mm

Prekės Nr.: 924014 1250
1250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 950 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
    Plokštelės storis 25 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
    Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
    Stalčių naudingasis gylis G 20×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Ready-to-go
    Aukštis 950 mm
    Darbastalio ilgis 1 250 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 25 mm
    Spintelės plotis 1 100 mm
    Spintelės gylis 700 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 625 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
    Ratuko ⌀ valdomas ratukas 125 mm
    Rato medžiaga Poliuretano
    Stalčių skaičius 1
    Durų skaičius 1
    Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
    ComfortClose ne
    Buferis ne
    Stumiamoji rankena ne
    nuleidžiamas ne
    Ratukai nepalieka žymių taip
    Svoris 100,9 kg
    Produkto rūšis stumdomas darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 924014 1250
    EAN / GTIN 4062406101787
    Gamintojo numeris 924014 1250

    Aprašymas

    Modelis:

    Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.
    Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, ⌀ 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.
    Korpusas su durimis ir atviru korpusu kartu su reguliuojamo aukščio cinkuota lentyna.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75
    Durelių aukštis (dešinėje) mm: 525
    Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7016.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį