Vario darbastalis Basic, kurio aukštis reguliuojamas elektra Plokštė iš bambuko 1000/DE mm

Prekės Nr.: 923251 1000/DE
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 850-1050
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1 mm
    Reguliuojamo aukščio darbo vieta 850-1050 mm
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
    Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
    Plokštelės storis 50 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP apsaugos klasė IP 20
    Serija vario Basic
    Aukščio reguliavimo ribos 850 mm - 1 050 mm
    Darbastalio ilgis 1 000 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Įvesties kištuko tipas F
    Jungties įtampa 250 V
    Nominalioji įtampa 250 V
    Eigos greitis 9 mm/s
    maksimali keliamoji galia 400 kg
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Svoris 60 kg
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 923251 1000/DE
    EAN / GTIN 4062406085902
    Gamintojo numeris 923251 1000/DE

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Prijungimo galia 250 V / 50 Hz su maks. 340 W.

    Funkcija:

    IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Tiekiama:

    2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

    Priedai pasirinktinai:

    Papildomus priedus, pvz.: korpusą, šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

    Spalva:

    Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Iš tos pačios serijos "vario Basic" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį