{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 850-1050 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP apsaugos klasė | IP 20 | |
Serija | vario Basic | |
Aukščio reguliavimo ribos | 850 mm - 1 050 mm | |
Darbastalio ilgis | 2 000 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Jungties įtampa | 250 V | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Eigos greitis | 9 mm/s | |
maksimali keliamoji galia | 400 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Svoris | 89 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 923251 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087227 | |
Gamintojo numeris | 923251 2000/DE |