Perforuotos plokštės galinei pusei, Tinka, kai ilgis: 1250mm

Prekės Nr.: 920365 1250
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 334 mm
Plotis 1 005 mm
Gylis 70 mm
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Galinė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920365 1250
EAN / GTIN 4062406755386
Gamintojo numeris 920365 1250

Aprašymas

Modelis:

Iš kokybiško plono lakšto su 9×9 mm dydžio kiaurymėmis kas 37 mm.
Šoniniam tvirtinimui prie elektra reguliuojamo aukščio darbo vietų, skirtų lengvoms apkrovoms. Perforuotos plokštės prisukamos iš vidaus prie kryžminių skersinių.

Tinka:

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vietos lengvoms apkrovoms Nr. 920301 ir 920306.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Dengtos antracito spalvos RAL 7016 milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį