Perforuotos plokštės galinei pusei 2000 mm

Prekės Nr.: 920365 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 334 mm
Plotis 1 745 mm
Gylis 70 mm
Svoris 9,5 kg
Produkto rūšis Galinė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Gamintojo numeris 920365 2000

Aprašymas

Modelis:

Iš kokybiško plono lakšto su 9×9 mm dydžio kiaurymėmis kas 37 mm.
Šoniniam tvirtinimui prie elektra reguliuojamo aukščio darbo vietų, skirtų lengvoms apkrovoms. Perforuotos plokštės prisukamos iš vidaus prie kryžminių skersinių.

Tinka:

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vietos lengvoms apkrovoms Nr. 920301 ir 920306.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Dengtos antracito spalvos RAL 7016 milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį