Lentyna 810 mm gylio 1500

Prekės Nr.: 920211 1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 50 kg
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Plotis 1 420 mm
    Gylis 810 mm
    Montavimo aukštis 100 mm
    Nuolydžio kampas 40 laipsniai
    tinka modeliui 1500
    Svoris 11 kg
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 920211 1500
    EAN / GTIN 4062406119676
    Gamintojo numeris 920211 1500

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš tvirto lakštinio plieno. Reguliuojama kas 50 mm, galima palenkti iki 40°.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.