{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 700-1000 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelis | eLevel (e lygis) | |
Serija | Workstation sisteminė darbo vieta | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 700 mm - 1 000 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio ilgis | 2 000 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Stalviršio medžiaga | Bambukas | |
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | taip | |
Svoris | 93 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 920016 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406254926 | |
Gamintojo numeris | 920016 2000 |