{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcijos aukštis C | 190 mm | |
Ilgis I | 1 300 mm | |
Plotis | 800 mm | |
Pakėlimo aukštis H | 820 mm | |
Pakėlimo trukmė | 15 s | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Leistinoji apkrova | 500 kg | |
Svoris | 160 kg | |
Produkto rūšis | Žirklinis pakeliamas stalas |
Produkto numeris | 919992 500 | |
EAN / GTIN | 4050939066208 | |
Gamintojo numeris | 040049470 HTH-E |