Pakeliamas stalas 3000 kg

Prekės Nr.: 919992 3000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcijos aukštis C 220 mm
Ilgis I 1 300 mm
Plotis 800 mm
Pakėlimo aukštis H 800 mm
Pakėlimo trukmė 26 s
Tinklo įtampa 400 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Leistinoji apkrova 3 000 kg
Svoris 320 kg
Produkto rūšis Žirklinis pakeliamas stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919992 3000
EAN / GTIN 4050939066239
Gamintojo numeris 040049473 HTH-E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas įvairiems naudojimo atvejams, pvz., sunkiems kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Patogu dirbti dėl hidrauliniu būdu tolygiai reguliuojamo aukščio. Saugiai ir nepavojingai valdoma mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos.

Standartas:

DIN EN 1570-1; EB mašinų direktyva 2006/42/EB ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės.

Pastaba:

  • Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki 40 °C.
  • Prieš pradedant eksploatuoti, montavimą ir elektros jungtis turi patikrinti specialistas.
  • Patikrinkite esamą grindų būklę atsižvelgdami į bendrą kėlimo stalo svorį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį